Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fäustel, 105 mm, 1816 g, T4219 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fäustel, 105 mm, 1816 g, T4219 64
Fäustel, 105 mm, 1816 g, T4219 64
Artikel-Nr.:
     4502-03L3992
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4219 64
EAN/GTIN:
     5013969524505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
fäustel
- Gesenkgeschmiedeter Kopf aus Kohlenstoffstahl - Gehärtet und angelassen für überragende Festigkeit und Dauerhaftigkeit - Schwarz gegen Korrosion lackiert - Robuster Hickorystiel wiedersteht hohen Schlaganwendungen - Gewicht: 1816 g
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fäustel
Länge:
105 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
1.816 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Handwerkzeug, Schlagwerkzeug, Hammer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 22,25*
€ 31,17*
€ 5,90*
ab € 21,37*
€ 33,07*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.