Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachzange, L 145 mm, 77 g, T3789


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachzange, L 145 mm, 77 g, T3789
Flachzange, L 145 mm, 77 g, T3789
Artikel-Nr.:
     4502-03L3932
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3789
EAN/GTIN:
     5013969502206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
- Legierter Spezialstahl, gesenkgeschmiedet, gehärtet und angelassen für außerordentliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit - Präzises durchgestecktes Gewerbe für permanente, einstellungsfreie Backenausrichtung - Spiegelpolierte Oberflächen als Sicherheit gegen abblätternde Chrompartikel - Unverlierbare punktgeschweißte doppelte Blattfedern garantieren optimale Funktion über die gesamte Lebensdauer - PVC-Griffe für Komfort und Griffigkeit - Backeninnenfläche: Glatt - Backenlänge: 40 mm - Gesamtlänge: 145 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachzange
Backenlänge:
40 mm
ESD-Schutz:
Nein
Länge:
145 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.098 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikgreifzange, Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachzange, spitzzange gebogen ck, elektronik flachzange, elektronik-spitzzange gebogen, Werkzeuge, Demontagewerkzeug, Greifzange, Flachrundzange, Radiozange, Spitzzangen, Storchschnabelzange, Handwerkzeug, Zange, Rundzange
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,26*
€ 40,87*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 31,27*
€ 40,89*
€ 8,95*
ab € 31,45*
€ 42,39*
€ 5,90*
ab € 31,23*
€ 45,54*
2 Tage
2
€ 14,99*
ab € 38,52*
€ 54,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.