Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK T3789 Flachzange / Backen 40mm , gebogen 145 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2755310
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3789
EAN/GTIN:
     5013969502206
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Zangentyp = Spitzzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 145 mm
Material/Stoff = Legierungsstahl
Backenlänge = 40mm
Modellnummer = T3789
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Spitzzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
145 mm
Material/Stoff:
Legierungsstahl
Backenlänge:
40mm
Modellnummer:
T3789
Weitere Suchbegriffe: Elektronikgreifzange, Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachzange, spitzzange gerade, elektronik flachzange, c. k spitzzange, 2755310, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, CK, T3789, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,59*
€ 42,47*
€ 6,90*
ab € 32,25*
€ 42,54*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 31,57*
€ 42,56*
€ 5,90*
ab € 30,69*
€ 45,76*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 37,14*
€ 49,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.