| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L3734 Herst.-Nr.: T3202 020 EAN/GTIN: 5013969705003 |
| | |
|
| | |
| - Optimierte Zahnkonfiguration zum schnellen Schneiden von Stahlblechen - Schneidet Stahlbleche schneller als herkömmliche Lochsägen - 8 Zähne pro Zoll für schonenderen Schnitt - Glatte, gratfreie Bohrungen - Konstruktion aus legiertem Stahl erster Güteklasse mit 8% Kobalt für eine längere Lebensdauer - Schlankes Design reduziert die Wärmebildung durch Reibung und verhindert ein Überhitzen der Zähne - Kompatibel mit Impact-Bohrern mit Antrieb E 6,3 - Konisch zulaufender Ansatz verhindert zu tiefes Bohren Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lochsäge für Stahlblech | Durchmesser: | 20 mm | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.048 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 18,18* | € 25,25* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 17,37* | € 25,28* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 32,44* | € 44,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|