Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Bohrer Satz, 135 °, Split-Point, 6-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS Bohrer Satz, 135 °, Split-Point, 6-teilig
HSS Bohrer Satz, 135 °, Split-Point, 6-teilig
Artikel-Nr.:
     4502-03L3672
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3101
EAN/GTIN:
     5013969781397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
- 135°, Split-Point (geteilte Spitze) für schnelles und müheloses Eindringen in Metall - Leichtes Anbohren, da die geteilte Spitze das Wegrutschen des Bohrers verhindert - Bearbeitete Spannuten für eine größere Genauigkeit für einen saubereren Schnitt - gemäß DIN 338 - Satzinhalt: 2, 3, 4, 5, 6 & 8 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
HSS Split Point Bohrersatz, 6-teilig, 2-8 mm
Norm:
DIN 338
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.103 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, Spiralbohrersatz DIN 338, spiralbohrersatz din 338 6-teilig, spiralbohrersatz din 338, bohrersatz spiralbohrer, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Elektro-Werkzeugzubehör, Bohrereinsatz, Bohrmaschinenwerkzeugeinsatz, Bohrer, High-speed-steel Bohrer, HSS-Bohrer, Werkzeugeinsatz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,84*
€ 8,47*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,06*
€ 8,57*
€ 5,90*
ab € 5,76*
€ 9,21*
2 Tage
4
€ 5,95*
ab € 8,88*
€ 13,74*
€ 3,50*
ab € 26,27*
€ 34,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.