Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Split Point Bohrer, Ø 5.5 mm, 57 mm, DIN 338, T3100 055


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS Split Point Bohrer, Ø 5.5 mm, 57 mm, DIN 338, T3100 055
HSS Split Point Bohrer, Ø 5.5 mm, 57 mm, DIN 338, T3100 055
Artikel-Nr.:
     4502-03L3651
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3100 055
EAN/GTIN:
     4099891376352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
- 135°, Split-Point (geteilte Spitze) für schnelles und müheloses Eindringen in Metall - Leichtes Anbohren, da die geteilte Spitze das Wegrutschen des Bohrers verhindert - Bearbeitete Spannuten für eine größere Genauigkeit für einen saubereren Schnitt - gemäß DIN 338 - Durchmesser: 5,5 mm - Arbeitslänge: 57 mm - Gesamtlänge: 93 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
HSS Split Point Bohrer
Durchmesser:
5.5 mm
Länge:
57 mm
Norm:
DIN 338
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 5,5mm, din 338, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Elektro-Werkzeugzubehör, Bohrereinsatz, Bohrmaschinenwerkzeugeinsatz, Bohrer, High-speed-steel Bohrer, HSS-Bohrer, Werkzeugeinsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,21*
€ 2,07*
€ 5,90*
ab € 1,23*
€ 2,10*
2 Tage
3
€ 5,95*
ab € 1,77*
€ 3,03*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.