Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbohrer, Ø 25 mm, SDS-plus, 165 mm, T2944-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzbohrer, Ø 25 mm, SDS-plus, 165 mm, T2944-25
Holzbohrer, Ø 25 mm, SDS-plus, 165 mm, T2944-25
Holzbohrer, Ø 25 mm, SDS-plus, 165 mm, T2944-25
Artikel-Nr.:
     4502-03L3593
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T2944-25
EAN/GTIN:
     5013969703856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Schlangenbohrer
hammerbohrer 25mm sds plus
hammerbohrer sds plus
- Durch die Anordnung von 4 Flügeln schnelle Entsorgung - 100 % mehr Schnittfläche als ein Flachbohrer oder Standardbohrer - Seitliche Klingen für sauberen Durchbruch - Bohrgewinde an der Spitze für leichteres Durchbohren - Sauberes Lochprofil - SDS-Plus Antrieb - Durchmesser: 25 mm - Arbeitslänge: 110 mm - Gesamtlänge: 160 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Holzbohrer
Drehzahl:
1500 1/min
Durchmesser:
25 mm
Länge:
165 mm
Schaft:
SDS-plus
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.141 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Elektro-Werkzeugzubehör, Bohrereinsatz, Bohrmaschinenwerkzeugeinsatz, Bohrer, Holzbohrer, Werkzeugeinsatz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,59*
€ 15,46*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,88*
€ 15,48*
€ 5,90*
ab € 10,57*
€ 17,10*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 12,87*
€ 19,10*
€ 3,50*
ab € 26,65*
€ 35,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.