Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K. Schlangenbohrer 25 mm Gesamtlänge 160 mm T2944-25 SDS-Plus 1 Stück (T2944-25)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-2623472
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T2944-25
EAN/GTIN:
     5013969703856
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Schlangenbohrer
hammerbohrer 25mm sds plus
hammerbohrer sds plus

Übersicht

Fast4-SDS Bohrer 25 mm

1) 4 Schneiden bieten für schnelleres Bohren doppelt soviel Kapazität als ein Flachbohrer 2) Optimierte Geometrie der Spannuten für schnelleres Entfernen der Späne 3) Präzise geschliffene Schneidkanten mit äußeren Führungsschneiden für glatte Bohrlöcher mit sauberen Durchbruch 4) Schraubspitze ermöglicht genaues Ansetzen und einfache Führung beim Bohren

Technische Daten:
Arbeitslänge: 110 mm Bohrer-Typ (Kategorisierung): Schlangenbohrer Bohrloch-Durchmesser: 25 mm Gesamtlänge: 160 mm Inhalt: 1 St. Material-Eignung: Holz Weitere technische Daten: Gesamtlänge: 160mm Werkzeugaufnahme (Bohrer): SDS-Plus
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer, 2944, t294425, t2944, schlangenbohrer, gesamtlänge, sdsplus, tools, gesamtlnge, plus, c.k.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.