| |
|
| Artikel-Nr.: 102-829421-BP Herst.-Nr.: T2944-25 EAN/GTIN: 5013969703856 |
| |
|
| | |
| C.K T2944-25 Schlangenbohrer 25 mm Gesamtlänge 160 mm SDS-Plus 1 St.
Fast4-SDS Bohrer 25 mm
1) 4 Schneiden bieten für schnelleres Bohren doppelt soviel Kapazität als ein Flachbohrer 2) Optimierte Geometrie der Spannuten für schnelleres Entfernen der Späne 3) Präzise geschliffene Schneidkanten mit äußeren Führungsschneiden für glatte Bohrlöcher mit sauberen Durchbruch 4) Schraubspitze ermöglicht genaues Ansetzen und einfache Führung beim Bohren
Technische Daten: Arbeits-Länge: 110 mm · Bohrloch-Durchmesser: 25 mm · Gesamtlänge: 160 mm · Material-Eignung: Holz · Weitere technische Daten: Gesamtlänge: 160mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): SDS-Plus
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | C.K | Material-Eignung: | Holz | Werkzeugaufnahme (Bohrer): | SDS-Plus | Bohrloch-Durchmesser: | 25 mm | Arbeits-Länge: | 110 mm | Gesamtlänge: | 160 mm | Größe: | 25mm | Produkt-Art: | Schlangenbohrer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer, 5013969703856, C.K, T2944-25, Balken-Bohrer, Lewis-Bohrer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,65* | € 16,95* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 11,90* | € 16,96* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,54* | € 17,07* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,88* | € 19,10* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 26,64* | € 35,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|