Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Universalpinzette, unisoliert, Karbonstahl, 150 mm, T2314


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD Universalpinzette, unisoliert, Karbonstahl, 150 mm, T2314
ESD Universalpinzette, unisoliert, Karbonstahl, 150 mm, T2314
Artikel-Nr.:
     4502-03L3518
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T2314
EAN/GTIN:
     5013969425604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
- Gehärteter Kohlenstoffstahl, gehärtet - Poliert und blank vernickelt - Präzise verschweißte Verbindungsstelle - Feine stumpfe Spitzen - Fein geriffelte Innenseite - Mit Führungsstift - Länge: 150 mm
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Nein
Ausführung:
Universalpinzette
Beständig gegen:
Öle, Kraftstoffe
ESD-Schutz:
Ja
Isoliert:
Nein
Länge:
150 mm
Material:
Karbonstahl
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,22*
€ 13,11*
€ 8,95*
ab € 9,23*
€ 13,12*
€ 5,90*
ab € 10,19*
€ 16,08*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 13,84*
€ 19,58*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,50*
€ 22,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.