Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T2314 Präzisionspinzette Spitz, gebogen, fein 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-829525-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T2314
EAN/GTIN:
     5013969425604
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
C.K T2314 Präzisionspinzette Spitz, gebogen, fein 150 mm

Universalpinzette 150mm 6" Spitzen leicht abgerundet, 15mm abgebogen

1) Gehärteter Kohlenstoffstahlbügel für langfristige Leistung.
2) Präzise verschweißte Verbindungsstelle für konsistente und wiederholbare Betätigung.
Feine stumpfe Spitzen, fein geriffelte Innenseite. Mit Führungsstift.

Technische Daten:
Backenspitzenbreite: 0.5 mm · Gewicht: 18 g · Material: Kohlenstoffstahl · Material-Eigenschaft: vernickelt,gehärtet · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Spitzen-Länge: 12 mm · Spitzenform (Pinzetten): Spitz, gebogen, fein · Weitere technische Daten: Gesamtlänge: 150mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Marke:
C.K
Material:
Kohlenstoffstahl
Material-Eigenschaft:
vernickelt | gehärtet
Spitzenform (Pinzetten):
Spitz|ツ| gebogen|ツ| fein
Backenspitzenbreite:
0.5 mm
Spitzen-Länge:
12 mm
Gewicht:
18 g
Produkt-Art:
Präzisionspinzette
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,31*
€ 15,90*
€ 6,90*
ab € 11,63*
€ 15,90*
€ 5,90*
ab € 10,15*
€ 15,99*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 13,89*
€ 19,57*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 14,53*
€ 21,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.