Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L3481 Herst.-Nr.: T0959-50 EAN/GTIN: 5013969700077 |
| | |
|
| | |
| - Hochbelastbare Klingen in einem federnden Klingenspender für sichere und zweckdienliche Aufbewahrung - Inhalt: 100 Klingen - Klingenstärke 0,6 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Klinge, 50 Stück im Spender | Geeignet für: | 957-1/957-2/956-1/956-2 | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.251 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, Universal-Messer, Universalmesser, cutter-ersatzklinge c.k tools, ersatzklingen skalpell, Werkzeuge, Abisolierer, Abisolierwerkzeug, Abmantelungswerkzeug, Abmantelwerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Abisolierwerkzeug-Zubehör, Ersatzklinge, Ersatzmesser, Messerklinge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer, Messer-Zubehör, Handwerkzeug, Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 10,22* | € 15,43* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 3,79* | ab € 10,54* | € 15,45* | | | | Lager 4502 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 12,12* | € 17,39* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 12,01* | € 17,67* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 12,98* | € 19,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|