Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge, Ø 16 mm, Bi-Metall, 424001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochsäge, Ø 16 mm, Bi-Metall, 424001
Lochsäge, Ø 16 mm, Bi-Metall, 424001
Lochsäge, Ø 16 mm, Bi-Metall, 424001
Artikel-Nr.:
     4502-03L3314
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     424001
EAN/GTIN:
     5051074240019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge hss 16mm
lochsäge
- Hergestellt aus legiertem Stahl erster Güteklasse mit 8 % Kobalt für längere Lebensdauer - Ausgezeichnete Verschleissfestigkeit, auch bei hohen Temperaturen - Für schnelles und sauberes Schneiden/Sägen von Metall, Holz, Aluminium, Eisen Druckguss, Messing und Kunststoff - Variable Zahneinteilung - schneller Schnitt, effektiver Spanauswurf, weniger Vibrationen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lochsäge
Durchmesser:
16 mm
Material:
Bi-Metall
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.037 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss, Werkzeuge, Säge, Werkzeugeinsatz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,03*
€ 8,95*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,20*
€ 8,96*
€ 8,95*
ab € 6,14*
€ 9,12*
€ 5,90*
ab € 5,87*
€ 9,54*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 9,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.