Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK Legierungsstahl Lochsäge , Ø 16mm / Bohrtiefe 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2755127
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     424001
EAN/GTIN:
     5051074240019
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge hss 16mm
lochsäge
Durchmesser = 16mm
Zentrierbohrer inkl. = Nein
Material/Stoff = Legierungsstahl
Schnitttiefe = 16mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16mm
Zentrierbohrer inkl.:
Nein
Material/Stoff:
Legierungsstahl
Schnitttiefe:
16mm
Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss, 2755127, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Lochsägen & Kernlochbohrer, CK, 424001, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Hole Saws & Core Drill Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.