| |
|
| Artikel-Nr.: 102-841887-BP Herst.-Nr.: 424001 EAN/GTIN: 5051074240019 |
| |
|
| | |
| C.K 424001 Lochsäge 16 mm 1 St.
Lochsäge 16mm 5/8"
HSS-Bimetall-Lochsäge mit gehärteten Zähnen mit variabler Teilung für schnelles und sauberes Sägen von Metall, Holz, Kunststoff und Verbundmaterialien.
Technische Daten: Bohrloch-Durchmesser: 16 mm · Material (Bohrer): HSS Bi-Metall · Material-Eignung: Metall,Kunststoff,Holz
Weitere Informationen: | | Marke: | C.K | Material (Bohrer): | HSS Bi-Metall | Material-Eignung: | Metall | Kunststoff | Holz | Bohrloch-Durchmesser: | 16 mm | Produkt-Art: | Lochsäge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss, 5051074240019, C.K, 424001, bohraufsätze, bohraufsatz |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,03* | € 8,95* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,20* | € 8,96* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 6,14* | € 9,12* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,87* | € 9,54* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,41* | € 9,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|