Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftdüse, (L x B) 6 x 6.5 mm, Q02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluftdüse, (L x B) 6 x 6.5 mm, Q02
Heißluftdüse, (L x B) 6 x 6.5 mm, Q02
Heißluftdüse, (L x B) 6 x 6.5 mm, Q02
Heißluftdüse, (L x B) 6 x 6.5 mm, Q02
Heißluftdüse, (L x B) 6 x 6.5 mm, Q02
Artikel-Nr.:
     4502-03L2033
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     Q02
EAN/GTIN:
     4099891392260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluftdüsen
Heißluftkolben Düse
weller heißluftkolben düse
heißluftkolben düse
Heißluftdüse, Q02, Weller Heißluftdüse, 4 Seiten beheizt, mit Vorheizplatte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heißluftdüse
Breite:
6.5 mm
Länge:
6 mm
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.0046 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötgeräte-Zubehör, Gas-Lötspitze, Heißgasdüse, Heißluftdüse, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Heißluftfön, Heißluftgebläse, Heißluftgebläse-Zubehör, Heißluftpistolen-Zubehör, Wärmeschrumpfwerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 36,29*
€ 48,14*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 36,42*
€ 48,17*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0053378699N
ab € 1.197,02*
Zubehör
Weller Tools
WR 3000MER (HAP200/DSX120/WP120)
ab € 2.826,97*
Zubehör
Weller Tools
T0053368699N
ab € 2.442,58*
Zubehör
Weller Tools
T0053503699N
ab € 2.747,86*
Zubehör
Weller Tools
T0053501699
ab € 2.460,65*
Zubehör
Weller Tools
T0053502699N
ab € 2.666,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.