Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Kanal Rework-Station, WR-Serie, Weller WR 3000MER (HAP200/DSX120/WP120), 360 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Kanal Rework-Station, WR-Serie, Weller WR 3000MER (HAP200/DSX120/WP120), 360 W
3-Kanal Rework-Station, WR-Serie, Weller WR 3000MER (HAP200/DSX120/WP120), 360 W
Artikel-Nr.:
     4502-03L1457
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WR 3000MER (HAP200/DSX120/WP120)
EAN/GTIN:
     4099891387419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötstation
weller professional lötstation
lötstation
3-Kanal-Löt- und Entlötstation, WR 3000MER (HAP200/DSX120/WP120), Weller 3-Kanal-Löt- und Entlötstation, 360 W (400 W) Features * Großes Allroundset für alle Reparaturaufgaben * 3-Kanal-Versorgungseinheit WR 3M mit Lötkolben WP 120, Entlötkolben DSX 120 und Heißluftkolben HAP 200 * Entlötkolben DSX 120: Gleiche Arbeitshaltung wie bei herkömmlichen Lötkolben
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
3
Ausführung:
Rework-Station
ESD-Schutz:
Ja
Leistung:
360 W
max. Temperatur:
550 °C
min. Temperatur:
50 °C
Spannung:
230 V
Steckverbinder:
Typ-F Stecker
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Entlötstation und Lötstation, Löt-/Entlötstation, Lötstationen und Entlötstationen, Reworkstation, Nachbearbeitungssysteme, Rework-System, Reparatur-Lötstation, Reparaturstation, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät, Entlötgeräte, Entlötwerkzeuge, Werkzeuge, Demontagewerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.826,97*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.930,60*
€ 3.487,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.911,66*
€ 3.464,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.857,22*
€ 3.400,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.826,97*
€ 3.364,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051314099
ab € 7,32*
Zubehör
Weller Tools
T0051314299
ab € 7,29*
Zubehör
Weller Tools
T0051314399
ab € 7,38*
Zubehör
Weller Tools
T0051315099
ab € 9,30*
Zubehör
Weller Tools
T0051314499
ab € 7,06*
Zubehör
Weller Tools
T0051314599
ab € 7,31*
Zubehör
Weller Tools
T0051314699
ab € 7,32*
Zubehör
Weller Tools
T0051314799
ab € 7,36*
Zubehör
Weller Tools
T0051312099N
ab € 83,86*
Zubehör
Weller Tools
T0058765801
ab € 20,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.