Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Meißelform, (D x B) 0.4 x 1.2 mm, MT301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Meißelform, (D x B) 0.4 x 1.2 mm, MT301
Lötspitze, Meißelform, (D x B) 0.4 x 1.2 mm, MT301
Artikel-Nr.:
     4502-03L0841
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     MT301
EAN/GTIN:
     4099891390341
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller professional lötspitze flach...
Lötspitze, MT301Weller Lötspitze, Meißelform, 1,2 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
1.2 mm
Dicke:
0.4 mm
Geeignet für:
MT 1500
Spitzentyp:
Meißelform
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.0008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: weller tools ersatzlötspitzen, ersatzlötspitze meißelform, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,85*
€ 94,57*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,47*
€ 107,92*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 96,65*
€ 119,50*
Frei Haus
ab € 83,48*
€ 122,15*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,50*
€ 142,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,05*
€ 141,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,28*
€ 134,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,61*
€ 131,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,65*
€ 115,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052242099
ab € 12,49*
Zubehör
Weller Tools
T0051512599
ab € 14,43*
Zubehör
Weller Tools
005 22 419 99
ab € 2,048*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 297,48*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 299,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.