Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER MT301 LÖTSPITZE, MEISSEL, 2.0MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-765806
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     MT301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller professional lötspitze flach...
Produktpalette: MT
  • Zur Verwendung mit: Lötkolben der Baureihe MT-1501
  • Breite der Spitze/Düse: 1.2 mm
  • Spitze/Düse: Meißelförmig
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: weller tools ersatzlötspitzen, ersatzlötspitze meißelform, düsen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, WELLER, MT301, 765806, 765-806
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 72,19*
    € 92,54*
    29 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 75,56*
    € 94,27*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 86,42*
    € 107,78*
    Frei Haus
    ab € 95,94*
    € 119,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 107,78*
    € 128,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 107,23*
    € 127,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 103,71*
    € 123,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 101,03*
    € 120,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 86,42*
    € 102,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    T0052242099
    ab € 12,49*
    Zubehör
    Weller Tools
    T0051512599
    ab € 14,41*
    Zubehör
    Weller Tools
    005 22 419 99
    ab € 2,048*
    Zubehör
    Weller Tools
    WATC100F
    ab € 298,48*
    Zubehör
    Weller Tools
    WATC100M
    ab € 330,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.