Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER Lötrauchabsaugung LASERLINE 400V 230V F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WELLER Lötrauchabsaugung LASERLINE 400V 230V F
WELLER Lötrauchabsaugung LASERLINE 400V 230V F
Artikel-Nr.:
     4502-03L0762
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     LASERLINE 400V 230V F
EAN/GTIN:
     4099891404048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
lötdampfabsorber
Laser-Absauganlage, FT91002699N, WELLER Features * Effizienzprüfung über USB-Anschluss * Elektronische Filterkontrolle mit optischem und akustischem Filteralarm * Niedriger Geräuschpegel * Laserabsaugung für Lasermarkierung, Schleifen, Schneiden, Schweißen mit hohem Staubanfall * Bis zu 4 Filterstufen
Weitere Informationen:
Breite:
441 mm
Höhe:
1020 mm
Länge:
441 mm
Leistung:
460 W
Schalldruckpegel:
51 dB
Spannung:
230 V
Volumenstrom:
645 m³/h
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkstattausstattung, Absauggerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.796,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.898,94*
€ 5.829,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.873,42*
€ 5.799,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.808,07*
€ 5.721,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.796,47*
€ 5.707,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
FT91000006
ab € 145,09*
Zubehör
Weller Tools
FT91000009
ab € 228,83*
Zubehör
Weller Tools
FT91000010
ab € 355,29*
Zubehör
Weller Tools
FT91000005
ab € 55,12*
Zubehör
Weller Tools
FT91000003
ab € 29,34*
Zubehör
Weller Tools
FT91000004
ab € 43,04*
Zubehör
Weller Tools
FT91000002
ab € 79,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.