Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstaubfilter/Vorfilter F7, Weller FT91000009 für Laserline 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinstaubfilter/Vorfilter F7, Weller FT91000009 für Laserline 400V
Feinstaubfilter/Vorfilter F7, Weller FT91000009 für Laserline 400V
Artikel-Nr.:
     4502-11L1040
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     FT91000009
EAN/GTIN:
     4003019432271
Suchbegriffe:
Lötrauch-Filter
lötrauch filter
Vorfilter, FT91000009, Weller Vorfilter F7 Filterfläche 10 m ² für Laser Line 400V.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Laserline 400V
Zubehörart:
Feinstaubfilter/Vorfilter F7
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
4.9 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Filter, Lötgerät, Lötwerkzeug, Absaugung, Filtration, Lötdampfabsauggerät, Lötdampfabsaugsystem, Lötdampfabsorber, Lötdampffiltergerät, Lötrauchabsauggerät, Lötrauchabsaugset, Zubehör für Lötdampfabsaugsysteme, Werkstattausstattung, Absauggerät, Arbeitsplatz-Absauggerät, Filtergerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,72*
€ 293,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,41*
€ 292,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,24*
€ 272,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,54*
€ 251,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,68*
€ 240,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.