Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Distanzschneider, 120 mm, 70 g, Schneidkapazität (1.2 mm/–/–/–), 530E13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD Distanzschneider, 120 mm, 70 g, Schneidkapazität (1.2 mm/–/–/–), 530E13
ESD Distanzschneider, 120 mm, 70 g, Schneidkapazität (1.2 mm/–/–/–), 530E13
Artikel-Nr.:
     4502-03L0457
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     530E13
EAN/GTIN:
     4099891353971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Distanzschneider schneidet Kupferdraht auf eine Länge von 1,3 mm. Spezial-Werkzeugstahl. ESD-sicher. Feste Schnittlänge. Vermindert mechanischen Schock an Bauteilen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Distanzschneider
ESD-Schutz:
Ja
Länge:
120 mm
Material:
Spezialstahl
Schneide:
ohne Wate
Schneidkapazität (weich):
1.2 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.07 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenschere, Leiterplattenschneider, kabelschere, Leiterplattenwerkzeug, Platinenwerkzeug, Steckkartenwerkzeug, Platinenbesteck, PCB Besteck, Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Diagonalschneider, Seitenschneider, Handwerkzeug, Zange
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,19*
€ 125,88*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 102,87*
€ 126,98*
Frei Haus
ab € 108,29*
€ 137,61*
€ 5,90*
ab € 120,10*
€ 157,00*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,98*
€ 151,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,44*
€ 150,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,12*
€ 142,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,90*
€ 137,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
530E10
ab € 104,66*
Zubehör
Weller Tools
530E15A
ab € 168,16*
Zubehör
Weller Tools
573EB
ab € 127,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.