Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-phasiger Schrittmotor, 48 V (DC), 34 V (AC), 5.8 A, 2 Nm, 3000 1/min, BRS397H3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-phasiger Schrittmotor, 48 V (DC), 34 V (AC), 5.8 A, 2 Nm, 3000 1/min, BRS397H3
3-phasiger Schrittmotor, 48 V (DC), 34 V (AC), 5.8 A, 2 Nm, 3000 1/min, BRS397H3
Artikel-Nr.:
     4502-02P2415
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BRS397H360AAB
EAN/GTIN:
     4099891505967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor schneider
schrittmotor
3-phasiger Schrittmotor, 2,26 Nm, Welle Ø 12 mm, L=68 mm, ohne Bremse, Verdr. 3-phasiger Schrittmotor, 2,26 Nm, Welle Ø 12mm, L=68mm, ohne Bremse, Verdr...Kompatible Produktfamilie: Lexium SD3 - Produkt oder Komponententyp: Motor, Motion Control - Kurzbezeichnung des Geräts: BRS3 - Max. mechanisc
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrittmotor
Drehmoment:
2 Nm
Drehzahl:
3000 1/min
max. Temperatur:
40 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (AC):
34 V
Nennspannung (DC):
48 V
Nennstrom:
5.8 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 516,71*
€ 569,09*
€ 5,95*
ab € 521,81*
€ 574,56*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 535,93*
€ 585,69*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 558,28*
€ 613,63*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 593,59*
€ 647,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,16*
€ 770,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,83*
€ 761,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,08*
€ 729,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,62*
€ 718,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,59*
€ 706,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.