Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClimaSys Smart Ventilation - SmartFilter, G2, 223x223mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClimaSys Smart Ventilation - SmartFilter, G2, 223x223mm
ClimaSys Smart Ventilation - SmartFilter, G2, 223x223mm
Artikel-Nr.:
     4502-02P0292
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCAF223DG
EAN/GTIN:
     3606489559311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Filtermatte, NSYCAF223DG, Schneider Electric Satz mit 5 G2-Filtern für ClimaSys-Ventilation. Das Produkt wird zwischen Gehäuse und Auslassgitter oder Lüfter montiert. Die Breite beträgt 212 mm. Die Höhe beträgt 212 mm. Kompatibel mit den Staubsensoren NSYCCASFSDUST, NSYCVF,M,DG und NSYCAG,DG. Der Filter ist 8 mm dick. Die Abmessungen des Ausschnitts betragen 223x 223 mm. Filterklasse: G2.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.007 kg
Ausführung:
Filtermatte
Breite:
212 mm
Höhe:
212 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wandklimagerät, schneider electric austrittsfilter, wandklimagerät, Lüfterzubehör, Ventilatorenzubehör, Filtergebläse, Filterlüfter, Filterventilator, Gebläsefilter, Lüfterfilter, Ventilatorenfilter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,60*
€ 22,50*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,72*
€ 22,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,94*
€ 22,96*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,69*
€ 23,92*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 19,82*
€ 26,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.