Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClimaSys Smart Ventilation - SmartFilter, G3, 125x125mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ClimaSys Smart Ventilation - SmartFilter, G3, 125x125mm
ClimaSys Smart Ventilation - SmartFilter, G3, 125x125mm
Artikel-Nr.:
     4502-02P0291
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCAF125G3DG
EAN/GTIN:
     3606481369581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Filtermatte, NSYCAF125G3DG, Schneider Electric Satz mit 5 G3-Filtern für ClimaSys-Ventilation. Das Produkt wird zwischen Gehäuse und Auslassgitter oder Lüfter montiert. Die Breite beträgt 114 mm. Die Höhe beträgt 114 mm. Kompatibel mit den Staubsensoren NSYCCASFSDUST, NSYCVF,M,DG und NSYCAG,DG. Der Filter ist 8 mm dick. Die Abmessungen des Ausschnitts betragen 125 x 125 mm. Filterklasse: G3.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Filtermatte
Breite:
114 mm
Höhe:
114 mm
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wandklimagerät, schneider electric austrittsfilter, wandklimagerät, Lüfterzubehör, Ventilatorenzubehör, Filtergebläse, Filterlüfter, Filterventilator, Gebläsefilter, Lüfterfilter, Ventilatorenfilter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 17,512*
€ 22,162*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,58*
€ 23,73*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,93*
€ 24,16*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 18,66*
€ 25,15*
Lager 4502
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 25,54*
€ 33,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,83*
€ 40,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,29*
€ 39,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,69*
€ 37,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,78*
€ 35,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,18*
€ 34,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,54*
€ 30,39
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,108* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.