Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendrehersatz, 0,6 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, Schlitz, KL 22 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubendrehersatz, 0,6 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, Schlitz, KL 22 mm
Schraubendrehersatz, 0,6 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, Schlitz, KL 22 mm
Artikel-Nr.:
     4502-02L7168
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     4-360-E03
EAN/GTIN:
     4250838527828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-S...
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubendrehersatz, 4-360-E03, Bernstein Hohe Luftfeuchtigkeit oder das Anfassen der Klingen mit den Fingern (Schweiß) lässt Flugrost entstehen. Daher sollten die Klingen immer trocken gehalten oder bei längerer Lagerung mit Öl eingerieben werden. Bildet sich trotzdem Flugrost auf der Klinge, kann dieser recht einfach entfernt werden, mit einem leichten Anschliff. Eigenschaften * Aluminiumgriff mit leichtgängiger Drehkappe * Ergonomisch geformt, rutschfest, fast nickelfrei * Leichtgängigkeit bei optimalem Kraftschluss * Hochpräzise Schraubwerkzeuge nach Werksnorm Technische Daten * Ausführung: Schlitz * Länge: 130 mm * Klinge: 0,6 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm * Gewicht: 37 g
Weitere Informationen:
Ausführung:
Uhrmacherschraubendreher Set
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
0,6 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm
Klingenlänge:
22 mm
Länge:
130 mm
Spitzentyp:
Schlitz
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.037 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, schlitz-schraubendreher-satz 6 teilig, schlitz schraubendreher satz, Sortiment, Werkzeugsatz, Werkzeug-Set, Werkzeugsortiment, Schraubendreher-Arbeitssatz, Schraubendrehersortiment, Schraubenziehersortiment, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher, Uhrmacherschraubendreher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 22,03*
€ 30,71*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 22,16*
€ 30,73*
€ 5,90*
ab € 24,64*
€ 38,34*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,71*
€ 36,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,48*
€ 35,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,68*
€ 32,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,18*
€ 32,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,83*
€ 30,74
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,03*
€ 26,22
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 22,03* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-360-E05
ab € 28,45*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-360-E02
ab € 12,79*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-360-E01
ab € 12,75*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-360-E04
ab € 21,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.