| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-B4-360-E01 Herst.-Nr.: 4-360-E01 EAN/GTIN: 4250838527385 |
| |
|
| | |
| Bernstein Uhrmacher-Schraubendreher Satz 3-tlg Schlitz 0,6 / 1,0 / 1,5 mm
- Inhalt: siehe Stückliste unten - Aluminiumgriff mit leichtgängiger Drehkappe - ergonomisch geformt, rutschfest, fast nickelfrei - Leichtgängigkeit bei optimalem Kraftschluss - hochpräzise Schraubwerkzeuge nach Werksnorm - Klingen Molybdän-Vanadiumstahl, gehärtet HRC 58-61 - Klingen brüniert, blendfrei selbst bei hoher Lichteinwirkung - Klingenlänge 14-22 mm - Maße 130 x 80 x 5 mm - Gewicht 17 g
Anwendungsbereich
Der Uhrmacher-Schraubendrehersatz ist nicht nur für den Uhrmacher eines der wichtigsten Werkzeuge, sondern auch im Elektrobereich, für den Modellbauer, oder im Hobby- und Bastlerbedarf. Der Feinschraubendreher mit Drehkappe erleichtert präzises wiederholtes Schrauben, Drehen, Festziehen oder Lösen durch seine besondere Leichtgängigkeit. Zudem ist diese Produkt fast nickelfrei und zu 100% in Deutschland hergestellt.
Inhalt
Uhrmacher-Schraubendreher-Satz bestehend aus:
- 2-130-0 Kunststoff Etui schwarz 3 Leerfächer - 4-3706-AL Uhrmacherschraubendreher Schlitz Klinge 0,6x0,15x14mm - 4-371-AL Uhrmacherschraubendreher Schlitz Klinge 1,0x0,2x14mm - 4-372-AL Uhrmacherschraubendreher Schlitz Klinge 1,5x0,23x16mm Weitere Informationen: | | Maaße Etui: | 130 x 80 x 5 mm | Klingenlänge: | 14 - 22 mm | Gewicht: | 17 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 12,76* | € 18,24* | | | | Lager 1927 | | | | | | € 4,95* | ab € 12,84* | € 18,28* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 14,87* | € 23,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 12,84* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1927 | | Versand: Lager 1927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|