Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Uhrmacher-Schraubendreher Satz 3-tlg Kreuzschlitz PH0000 / PH000 / PH00


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B4-360-E02
Herst.-Nr.:
     4-360-E02
EAN/GTIN:
     4250838527750
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Bernstein Uhrmacher-Schraubendreher Satz 3-tlg Kreuzschlitz PH0000 / PH000 / PH00

- Aluminiumgriff mit leichtgängiger Drehkappe
- ergonomisch geformt, rutschfest, fast nickelfrei
- Leichtgängigkeit bei optimalem Kraftschluss
- hochpräzise Schraubwerkzeuge nach Werksnorm
- Klingen Molybdän-Vanadiumstahl, gehärtet HRC 58-61
- Klingen brüniert, blendfrei selbst bei hoher Lichteinwirkung
- Klingenlänge 14-22 mm
- Maße 130 x 80 x 5 mm
- Gewicht 22 g

Anwendungsbereich

Der Uhrmacher-Schraubendrehersatz ist nicht nur für den Uhrmacher eines der wichtigsten Werkzeuge, sondern auch im Elektrobereich, für den Modellbauer, oder im Hobby- und Bastlerbedarf. Der Feinschraubendreher mit Drehkappe erleichtert präzises wiederholtes Schrauben, Drehen, Festziehen oder Lösen durch seine besondere Leichtgängigkeit. Zudem ist diese Produkt fast nickelfrei und zu 100% in Deutschland hergestellt.

Inhalt

Uhrmacher-Schraubendreher-Satz bestehend aus:

- 2-130-0 Kunststoff Etui schwarz 3 Leerfächer
- 4-364-AL Uhrmacherschraubendreher Kreuzschlitz PH0000
- 4-365-AL Uhrmacherschraubendreher Kreuzschlitz PH000
- 4-366-AL Uhrmacherschraubendreher Kreuzschlitz PH00
Weitere Informationen:
Maaße Etui:
130 x 80 x 5 mm
Klingenlänge:
14 - 22 mm
Gewicht:
22 g
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, schraubendrehersatz 3-tlg, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, Schraubendreher, Uhrmacherwerkzeug, kleiner Schraubendreher, Kreuzschlitzschraubendreher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 12,70*
€ 18,34*
Lager 1927
4
€ 4,95*
ab € 12,82*
€ 18,38*
€ 5,90*
ab € 14,99*
€ 23,35*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,38*
€ 21,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,11*
€ 21,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,90*
€ 20,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,10*
€ 19,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,49*
€ 18,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,82*
€ 15,26
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 12,82* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-360-E05
ab € 28,57*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-360-E01
ab € 12,76*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-360-E04
ab € 21,17*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-360-E03
ab € 21,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.