Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Ersatzspitzen, unisoliert, antimagnetisch, Polyetheretherketon, 40 mm, A249C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD Ersatzspitzen, unisoliert, antimagnetisch, Polyetheretherketon, 40 mm, A249C
ESD Ersatzspitzen, unisoliert, antimagnetisch, Polyetheretherketon, 40 mm, A249C
Artikel-Nr.:
     4502-02L6941
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     A249CP
EAN/GTIN:
     4099891365417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Carbofib-Pinzetten-Ersatzspitzen
Carbon-Pinzetten-Ersatzspitzen
Ersatzspitzenset CF
2 Spitzen, 3 Schrauben, Kit mit 2 Kohlenstofffaser-PEEK-Spitzen und 3 Schrauben - Spitzen: gerade, stark, dick. Gesamtlänge: 40 mm. ESD-sicher
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Ersatzspitzen
Beständig gegen:
Chemikalien und agressive Mittel, thermische Alterung
ESD-Schutz:
Ja
Isoliert:
Nein
Länge:
40 mm
Material:
Polyetheretherketon
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,78*
€ 11,54*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,44*
€ 11,57*
2 Tage
22
pro Paket
€ 14,99*
ab € 8,09*
€ 12,09*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 11,75*
€ 16,76*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
249CPR.SA.1
ab € 19,95*
Zubehör
Idealtek
259CFR.SA.1
ab € 19,36*
Zubehör
Idealtek
2AXCFR.SA.1
ab € 34,28*
Zubehör
Idealtek
2AXCPR.SA.1
ab € 21,90*
Zubehör
Idealtek
5CFR.SA.1
ab € 18,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.