Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek 2AXCFR.SA.1 Industriepinzette Kunststoff, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek 2AXCFR.SA.1 Industriepinzette Kunststoff, Edelstahl
Ideal-tek 2AXCFR.SA.1 Industriepinzette Kunststoff, Edelstahl
Ideal-tek 2AXCFR.SA.1 Industriepinzette Kunststoff, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-74328635
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     2AXCFR.SA.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CF-Pinzette
Carbofib-Pinzette
Carbon-Pinzette
Carbonfaser-Pinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14 g
Höhe
10 mm
Länge (mm)
125 mm
Breite
10 mm
Merkmale
Material
Kunststoff, Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Gerade
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 15 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 150 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
A00CF
ab € 5,61*
Zubehör
Idealtek
A242CP
ab € 6,40*
Zubehör
Idealtek
A249CP
ab € 6,44*
Zubehör
Idealtek
A259CF
ab € 5,31*
Zubehör
Idealtek
A259SV
ab € 7,64*
Zubehör
Idealtek
A2ACP
ab € 6,38*
Zubehör
Idealtek
A2ASV
ab € 7,65*
Zubehör
Idealtek
A2ACF
ab € 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.