Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek 5CFR.SA.1 Industriepinzette Kunststoff, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek 5CFR.SA.1 Industriepinzette Kunststoff, Edelstahl
Ideal-tek 5CFR.SA.1 Industriepinzette Kunststoff, Edelstahl
Ideal-tek 5CFR.SA.1 Industriepinzette Kunststoff, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-74328610
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     5CFR.SA.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CF-Pinzette
Carbofib-Pinzette
Carbon-Pinzette
Carbonfaser-Pinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
17 g
Höhe
15 mm
Länge (mm)
130 mm
Breite
10 mm
Merkmale
Material
Kunststoff, Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Gerade
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
A00CF
ab € 5,61*
Zubehör
Idealtek
A249CP
ab € 6,44*
Zubehör
Idealtek
A259CP
ab € 6,39*
Zubehör
Idealtek
A5CF
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.