Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanikerpinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 120 mm, 5-121-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mechanikerpinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 120 mm, 5-121-7
Mechanikerpinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 120 mm, 5-121-7
Artikel-Nr.:
     4502-02L6317
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-121-7
EAN/GTIN:
     4250838513685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerade Dentalpinzette
Gerade Medizinpinzette
Gerade Zahnpinzette
Medizinische Pinzette gerade
Bernstein Mechanikerpinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 120 mm, 5-121-7
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Mechanikerpinzette
Beständig gegen:
Säuren
ESD-Schutz:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge:
120 mm
Material:
Edelstahl
UV-beständig:
Nein
Chemikalienbeständig:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.014 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,38*
€ 17,76*
€ 5,90*
ab € 10,50*
€ 17,79*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.