| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-02L5836 Herst.-Nr.: 30810 EAN/GTIN: 4099891368098 |
| |
|
| | |
| Der LC-PUR ermöglicht einfaches Auftrennen des Außenmantels durch beidseitigen Längsschnitt von Distribution-Glasfaserkabeln, z. B. I-VHH LWL-Kabel Single mode, Ø ≥ 6,2 mm. Mit Taschenclip. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Abisoliermesser | Geeignet für: | Rundkabel | Länge: | 124 mm | Leiterdurchmesser: | 6,2 mm | VDE-/1000V-geprüft: | Nein | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.043 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, abisoliermesser jokari, abisolier messer, lwl patchkabel lc stecker auf lc stecker 0,1m, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL, Glasfaserkabelwerkzeug, Lichtwellenleiter-Montagewerkzeug, Lichtwellenleiterwerkzeug, LWL-Montagewerkzeug, LWL-Werkzeug, Glasfaserkabel-Abisolierer, Glasfaserkabel-Abisolierzange, LWL-Abisolierer, LWL-Abisolierzange, Werkzeuge, Abmantelungswerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Handwerkzeug, Montagewerkzeug |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,72* | € 40,68* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 23,72* | € 40,69* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,50* | € 48,32* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 39,06* | € 52,04* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,02* | € 66,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|