Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisoliermesser für Glasfaserkabel, Leiter-Ø 5,9 mm, L 100 mm, 22 g, 30700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abisoliermesser für Glasfaserkabel, Leiter-Ø 5,9 mm, L 100 mm, 22 g, 30700
Abisoliermesser für Glasfaserkabel, Leiter-Ø 5,9 mm, L 100 mm, 22 g, 30700
Artikel-Nr.:
     4502-02L5834
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     30700
EAN/GTIN:
     4099891368074
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Qualitätsprodukt Made in Germany, aus dem Hause JOKARI. Die JOKARI-Krampe GmbH ist Marktführer in der Abisolier- und Entmantelungstechnik für sämtliche Typen von Kabeln und Leitungen. Seit mehr als 40 jahren produziert JOKARI Profiwerkzeuge für ein großes Anwendungsgebiet, welches ein einfaches, schnelles und präzises abisolieren erlaubt. Die Jokari Entmanteler sind ein Muss auf jeder Baustelle, weil es sich mit ihnen bequem und effektiv arbeiten lässt. Diese Werkzeuge überzeugen durch ihre einfache Handhabung und ihre hochwertige Verarbeitung. Selbst an engen und schwer zugänglichen Stellen ermöglichen die Original Entmanteler von JOKARI müheloses Arbeiten. Drt Fibre Strip DC ermögöicht ein einfaches Entfernen des Außenmantels von Glasfaserkabeln mit Stützelementen im Außenmantel, z. B. DAC-Direct Access Cable. Mit Längsskala, Klingen mit TiN-Beschichtung. Arbeitsbereich: Rundkabel bis 5,9 mm Ø.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abisoliermesser
Geeignet für:
Glasfaserkabel
Länge:
100 mm
Leiterdurchmesser:
5,9 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.053 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, abisoliermesser jokari, abisolier messer, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL, Glasfaserkabelwerkzeug, Lichtwellenleiter-Montagewerkzeug, Lichtwellenleiterwerkzeug, LWL-Montagewerkzeug, LWL-Werkzeug, Glasfaserkabel-Abisolierer, Glasfaserkabel-Abisolierzange, LWL-Abisolierer, LWL-Abisolierzange, Werkzeuge, Abmantelungswerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Handwerkzeug, Montagewerkzeug
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,90*
€ 22,23*
€ 4,00*
ab € 15,38*
€ 22,24*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,99*
€ 22,26*
€ 5,90*
ab € 13,68*
€ 23,93*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 21,39*
€ 29,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.