| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-02L5832 Herst.-Nr.: 30300 EAN/GTIN: 4099891368050 |
| |
|
| | |
| Qualitätsprodukt Made in Germany, aus dem Hause JOKARI. Die JOKARI-Krampe GmbH ist Marktführer in der Abisolier- und Entmantelungstechnik für sämtliche Typen von Kabeln und Leitungen. Seit mehr als 40 jahren produziert JOKARI Profiwerkzeuge für ein großes Anwendungsgebiet, welches ein einfaches, schnelles und präzises abisolieren erlaubt. Die Jokari Entmanteler sind ein Muss auf jeder Baustelle, weil es sich mit ihnen bequem und effektiv arbeiten lässt. Diese Werkzeuge überzeugen durch ihre einfache Handhabung und ihre hochwertige Verarbeitung. Selbst an engen und schwer zugänglichen Stellen ermöglichen die Original Entmanteler von JOKARI müheloses Arbeiten. Der AS-Interface Strip ist ein Abisolierwerkzeug für AS-Interface Kabel mit Gummi-Außenmantel Weitere Informationen: | | Ausführung: | Abisoliermesser | Geeignet für: | AS-Interface Leitungen | Länge: | 124 mm | Leiterquerschnitt: | 1,5 mm² | VDE-/1000V-geprüft: | Nein | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.05 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,79* | € 38,05* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 28,70* | € 38,06* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 35,56* | € 46,72* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 32,24* | € 52,82* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,72* | € 67,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|