Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisoliermesser für PTFE-Draht, Leiter-Ø 3,5 mm, L 100 mm, 22 g, 30013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abisoliermesser für PTFE-Draht, Leiter-Ø 3,5 mm, L 100 mm, 22 g, 30013
Abisoliermesser für PTFE-Draht, Leiter-Ø 3,5 mm, L 100 mm, 22 g, 30013
Abisoliermesser für PTFE-Draht, Leiter-Ø 3,5 mm, L 100 mm, 22 g, 30013
Abisoliermesser für PTFE-Draht, Leiter-Ø 3,5 mm, L 100 mm, 22 g, 30013
Abisoliermesser für PTFE-Draht, Leiter-Ø 3,5 mm, L 100 mm, 22 g, 30013
Abisoliermesser für PTFE-Draht, Leiter-Ø 3,5 mm, L 100 mm, 22 g, 30013
Artikel-Nr.:
     4502-02L5829
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     30013
EAN/GTIN:
     4099891368036
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Qualitätsprodukt Made in Germany, aus dem Hause JOKARI. Die JOKARI-Krampe GmbH ist Marktführer in der Abisolier- und Entmantelungstechnik für sämtliche Typen von Kabeln und Leitungen. Seit mehr als 40 jahren produziert JOKARI Profiwerkzeuge für ein großes Anwendungsgebiet, welches ein einfaches, schnelles und präzises abisolieren erlaubt. Die Jokari Entmanteler sind ein Muss auf jeder Baustelle, weil es sich mit ihnen bequem und effektiv arbeiten lässt. Diese Werkzeuge überzeugen durch ihre einfache Handhabung und ihre hochwertige Verarbeitung. Selbst an engen und schwer zugänglichen Stellen ermöglichen die Original Entmanteler von JOKARI müheloses Arbeiten. Entmanteler für Data Bus Twisted Pair Kabel mit einer Isolationsstärke von 0,18 mm bis 0,38 mm und einem Druchmesser von 3,30 mm bis 3,60 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abisoliermesser
Geeignet für:
PTFE-Draht
Länge:
100 mm
Leiterdurchmesser:
3,5 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.054 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, abisoliermesser jokari, abisolier messer, Werkzeuge, Abmantelungswerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,98*
€ 99,70*
€ 5,90*
ab € 70,45*
€ 99,71*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,27*
€ 100,18*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 83,24*
€ 102,64*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,49*
€ 107,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,64*
€ 122,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,53*
€ 117,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,27*
€ 114,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.