Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Drehmomentschraubendreher, 0,02-0,06 Nm, 4 mm, L 131 mm, 22 g, 05074800010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Drehmomentschraubendreher, 0,02-0,06 Nm, 4 mm, L 131 mm, 22 g, 05074800010
ESD-Drehmomentschraubendreher, 0,02-0,06 Nm, 4 mm, L 131 mm, 22 g, 05074800010
Artikel-Nr.:
     4502-02L5323
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05074800010
EAN/GTIN:
     4013288188304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
Abmessung/Inhalt : 1460 ESD 0,02-0,06 Nm, 0,035 Nm variabel
Weitere Informationen:
Ausführung:
ESD-Drehmomentschraubendreher
Drehmomentbereich:
0,02-0,06 Nm
Genauigkeit:
±10 %
Größe:
4 mm
Länge:
131 mm
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 108,80*
€ 130,52*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,42*
€ 130,52*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 104,50*
€ 132,33*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,17*
€ 134,81*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 131,68*
€ 158,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,54*
€ 188,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,79*
€ 181,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,51*
€ 173,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,66*
€ 168,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,68*
€ 156,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.