Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Schrägvornschneider, 115 mm, 87 g, Schneidkapazität (1.2 mm/–/–/–), Z4611150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD Schrägvornschneider, 115 mm, 87 g, Schneidkapazität (1.2 mm/–/–/–), Z4611150
ESD Schrägvornschneider, 115 mm, 87 g, Schneidkapazität (1.2 mm/–/–/–), Z4611150
ESD Schrägvornschneider, 115 mm, 87 g, Schneidkapazität (1.2 mm/–/–/–), Z4611150
Artikel-Nr.:
     4502-02L3134
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     Z46111504
EAN/GTIN:
     4010995268350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Vornschneider
Elektronikvornschneider
Erfüllt Ihre Ansprüche: Für nahezu bündiges Schneiden weicher Kupferdrähte. Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung. Schont Ihre Gesundheit: Entlastendes Arbeiten im Dauereinsatz dank Öffnungsfeder. Normen: DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrägvornschneider
ESD-Schutz:
Ja
Länge:
115 mm
Material:
Stahl
Schneide:
mit Wate
Schneidkapazität (weich):
1.2 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.087 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ESD Schrägschneider, Schrägschneider, Vornschrägschneider, Seitenschneider, Bolzen Vornschneider, Hebel Vornschneider, Hebelvornschneider, Kraft-Vornschneider, Vornschneider, wiha schrägschneider, esd schrägschneider, Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Diagonalschneider, Schrägvornschneider, Handwerkzeug, Zange
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 32,93*
€ 44,27*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 34,07*
€ 44,46*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 37,74*
€ 46,43*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 37,01*
€ 48,28*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 40,64*
€ 52,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.