Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Set, Vierkant, L 50 mm, 7048T903


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit-Set, Vierkant, L 50 mm, 7048T903
Bit-Set, Vierkant, L 50 mm, 7048T903
Artikel-Nr.:
     4502-02L2193
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     7048T903
EAN/GTIN:
     4010995416638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Vierkant)
Bit Robertson
Bit Vierkant
Robertson-Bit
Wiha Bit-Set, Vierkant, L 50 mm, 7048T903
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bit Set
ESD-Schutz:
Nein
Länge:
50 mm
Spitzentyp:
Vierkant
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
VN
Gewicht:
0.077 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vierkant-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, TORX-Bit-Satz, Robertson Torsions-Bit, Torsions-Bit (Vierkant), Torsions-Bit Robertson, Torsions-Bit Vierkant, Vierkant Torsions-Bit, Vierkant-Bit-Satz, wiha bit-satz, bit satz, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher, Bit, Schraubendreherbit, Schrauberbit, Werkzeugeinsatz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,68*
€ 16,09*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,29*
€ 18,11*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 12,75*
€ 18,21*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 14,51*
€ 20,26*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 16,74*
€ 23,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,96*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,79*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.