Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreherbit, PH3, Phillips, L 25 mm, 70210332


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreherbit, PH3, Phillips, L 25 mm, 70210332
Schraubendreherbit, PH3, Phillips, L 25 mm, 70210332
Artikel-Nr.:
     4502-02L1866
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     70210332
EAN/GTIN:
     4010995017514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet. Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 8.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bit
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
PH3
Länge:
25 mm
Spitzentyp:
Phillips
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bits ph 3, bit (phillips), Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher, Bit, Schraubendreherbit, Schrauberbit, Werkzeugeinsatz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,76*
€ 4,10*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 2,75*
€ 4,10*
€ 3,90*
ab € 3,13*
€ 4,65*
€ 5,90*
ab € 2,82*
€ 4,87*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,36*
€ 4,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.