Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phillips-Standard-Bit Form C 4 7021 Z PH3x32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phillips-Standard-Bit Form C 4 7021 Z PH3x32
Phillips-Standard-Bit Form C 4 7021 Z PH3x32
Artikel-Nr.:
     6012B-56294112
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01751
EAN/GTIN:
     4010995017514
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit

Phillips-Standard-Bit Form C 4 7021 Z PH3x32

Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 8. Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.
Weitere Informationen:
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe:
nein
Ausführung:
gerade
Länge:
32 mm
Auswechselbare Stifte:
nein
Mit Feder:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
VDE-geprüft:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: bit (phillips)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 3,04*
€ 4,53*
€ 6,90*
ab € 2,82*
€ 4,55*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,45*
€ 5,12*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.