Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdüsen Set, 24 mm für maxiflex 1/4", 2-teilig, 4122330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachdüsen Set, 24 mm für maxiflex 1/4", 2-teilig, 4122330
Flachdüsen Set, 24 mm für maxiflex 1/4", 2-teilig, 4122330
Artikel-Nr.:
     4502-02L1389
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     4122330
EAN/GTIN:
     4010995270919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlmittelschlauch-Flachdüse
Beschreibung: Wiha maxiflex® ist ein universelles Gelenkschlauchsystem mit größter Flexibilität. Das breite Sortiment an Gelenkstücken, Düsen, Anschlüssen, Verzweigungen und Absperrventilen mit Durchlassquerschnitten von 1/4 Zoll und erlaubt es, jede Kühl- und Schmieraufgabe perfekt zu lösen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachdüsen Set, 24 mm
Geeignet für:
maxiflex 1/4"
Inhalt:
2-teilig
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Kühl- und Schmiermittel-System
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 8,73*
€ 13,01*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,25*
€ 13,07*
1
€ 5,00*
ab € 10,21*
€ 14,38*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 10,48*
€ 14,88*
1
€ 3,90*
ab € 11,58*
€ 16,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.