Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Pack mit 2 Flachdüsen, 1/4" System (412 2330) 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha Pack mit 2 Flachdüsen, 1/4" System (412 2330) 24 mm
Wiha Pack mit 2 Flachdüsen, 1/4" System (412 2330) 24 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p498875
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     27091
EAN/GTIN:
     4010995270919
Suchbegriffe:
Kühlmittelschlauch-Flachdüse
maxiflex ist ein universelles, flexibles Leitungssystem für flüssige und gasförmige Medien. Durch seine besondere Gliederkonstruktion und die präzise und exakte Passgenauigkeit der aufeinander abgestimmten Elemente, bietet das maxiflex System maximale Sicherheit in der Anwendung auch bei höheren Anforderungen, bei maximaler Flexibilität. Ein aus der Praxis für die Praxis entwickeltes Düsensortiment gewährleistet ein für nahezu jeden Anwendungsfall optimiertes Anströmungsergebnis.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Hersteller:
Wiha
Breite Flachdüse:
24 mm
Herkunftsland:
CH
Gesamtgewicht:
0,0108
Gewicht:
11,67 g
Serie:
412 2330
Weitere Suchbegriffe: Wiha, Pack, mit, 2, Flachdüsen,, 1/4"
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,72*
€ 13,29*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,22*
€ 13,35*
1
€ 5,00*
ab € 10,18*
€ 14,71*
1
€ 6,90*
ab € 10,50*
€ 15,23*
1
€ 3,90*
ab € 11,55*
€ 16,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.