Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, T1, T2, TORX, KL 120 mm, L 120 mm, 26960


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher, T1, T2, TORX, KL 120 mm, L 120 mm, 26960
Schraubendreher, T1, T2, TORX, KL 120 mm, L 120 mm, 26960
Artikel-Nr.:
     4502-02L0191
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26960
EAN/GTIN:
     4010995261221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Klinge : Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.Farbcodierte Wiha ChromTop®-Klingenspitzen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wechselklinge
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
T1, T2
Klingenlänge:
120 mm
Länge:
120 mm
Spitzentyp:
TORX
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 11,84*
€ 15,16*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 11,23*
€ 16,85*
1
€ 5,90*
ab € 14,87*
€ 24,23*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.