Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

lento agilis matrix MT12 Bürostuhl, 100% Polyester, schwarze 600346-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-600346-YY
Hersteller:
     Lento
Herst.-Nr.:
     MT12-1-049-999-FB8033-2
EAN/GTIN:
     0765588499263
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
lento agilis matrix MT12 Bürostuhl, 100% Polyester, schwarzer Sitz, schwarz-weiße Rückenlehne Komfort und Ergonomie im Fokus: Der lento agilis matrix MT12 Bürostuhl mit patentierter sensosit® Sitztechnologie regt durch unbewusste Mikrobewegungen die Muskulatur beim Sitzen an und fördert somit eine aktive und gesunde Sitzhaltung. Um eine besonders hochwertige Verarbeitung und Langlebigkeit zu gewährleisten, wird dieser Bürostuhl mit regionalen Partnern in Deutschland hergestellt und kommt mit 10 Jahren Herstellergarantie. Rückenlehne: innovative Segment-Rückenlehne weiß, hoch, mit integrierter Lordosenstütze (höhenverstellbar) und flexiblem Schulterbereich Bezug: Büro+Objekt, Rücken 3D Klimakonturstrick transparent / Netzrücken, Sitz Stoff Bondai, 150.000 ± 10 % Scheuertouren Martindale, Zusammensetzung: 100 % Polyester Syncromatik: integrierte Synchronmechanik (Sitz und Rücken bewegen sich im Verhältnis 1:3), mit Sitzautomatik: automatische Gewichts-/Federkrafteinstellung, fein justierbar, Rückenlehne u.a. in vorderster Sitzposition (0°) arretierbar, Wegbegrenzung möglich Sitzhöhe: 40 - 53 cm, stufenlos höhenverstellbar mit komfortabler Tiefenfederung Schiebesitz: Sitztiefenverstellung stufenlos Fußkreuz: 5-Arm Fußkreuz, Kunststoff schwarz Ø 63 cm Inkl. Doppel-Lenkrollen: Ø 65 mm (lastabhängig gebremst) – weich, universal einsetzbar für alle Böden Empfohlene Belastbarkeit: 150 kg Zertifizierung: TÜV GS Sitz Typ = Komfortsitz Sitzhöhe verstellbar = ja stufenlos Sitz Höhe = 400 - 530 mm Sitz Breite = 480 mm Sitz Tiefe = 440 - 510 mm Sitztiefenverstellung = ja Sitzneigeverstellung = nein Rückenlehne Art = Netzrückenlehne Rückenlehne Höhe = 630 mm Rückenlehne höhenverstellbar = nein Rückenlehne Neigeverstellung = ja Rückenlehne Mechanik = synchron Rückenlehne Eigenschaft = ergonomisch Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = schwarz / schwarz Bezug Material = 100% recyceltes Polyester Kopfstütze
Weitere Informationen:
Armlehnen Farbe:
weiß
Armlehnen inklusiv:
ja
Armlehnen Material:
Polyurethan (PU)
Armlehne Form:
T-Armlehne
Armlehne Typ:
2D-Armlehne
Armlehne Verstellbarkeit:
Höhe\;Breite\;
Bezug Material:
100% recyceltes Polyester
Eigengewicht:
15.05 kg
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
schwarz \/ schwarz
Federkrafteinstellung:
ja
Fußkreuz Farbe:
schwarz
Fußkreuz Material:
Kunststoff
Kopfstütze:
ohne
Rollen:
ja
Rückenlehne Höhe:
630 mm
Rückenlehne Art:
Netzrückenlehne
Rückenlehne Eigenschaft:
ergonomisch
Rückenlehne höhenverstellbar:
nein
Rückenlehne Mechanik:
synchron
Rückenlehne Neigeverstellung:
ja
Sitz Breite:
480 mm
Sitz Höhe:
400 - 530 mm
Sitz Tiefe:
440 - 510 mm
Sitzhöhe verstellbar:
ja\;stufenlos\;
Sitzneigeverstellung:
nein
Sitztiefenverstellung:
ja
Sitz Typ:
Komfortsitz
Lordosenstütze verstellbar:
ja
HEIGHT GRO:
117.00 mm
WIDTH GRO:
63.00 mm
DEPTH GRO:
63.00 mm
WEIGHT GRO:
17.050000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 433,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,79*
€ 516,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,94*
€ 510,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,77*
€ 486,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,24*
€ 470,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,10*
€ 427,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.