Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA Edelstahlpoller MILANO, herausnehmbar mit Bodenhülse 483016-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-483016-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     167.15.888
EAN/GTIN:
     4055381159874
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
MORAVIA Edelstahlpoller MILANO, herausnehmbar mit Bodenhülse, Dreikantverschluss, HxØ 925 (+260) x 60 mm Der MORAVIA Edelstahlpoller MILANO vereint elegantes Design mit hoher Funktionalität und ist damit die ideale Wahl für Fußgängerzonen. Seine formschöne Gestaltung fügt sich harmonisch in städtische Umgebungen ein. Formschön Mit eingepresster Kappe, die mit einer umlaufenden Einkerbung abgesetzt ist Ideal für Fußgängerzonen Elegante und anspruchsvolle Qualität Langlebig und wetterbeständig Von Architekten und Stadtplanern geschätzt Je nach Variante auf eine von 3 verschiedenen Arten am Boden montierbar In verschiedenen Ausführungen erhältlich
Weitere Informationen:
Durchmesser:
60 mm
Eigengewicht:
3.6 kg
Einsatzbereich:
Öffentlich
Höhe:
1185 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
geschliffen
Stärke:
2 mm
HEIGHT GRO:
1235.00 mm
WIDTH GRO:
65.00 mm
DEPTH GRO:
65.00 mm
WEIGHT GRO:
4.300000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS \/ UPS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 143,26*
€ 180,06*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,89*
€ 181,40*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,06*
€ 214,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,07*
€ 213,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,69*
€ 203,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,89*
€ 193,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,26*
€ 170,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.