Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia Edelstahlpoller MILANO, herausnehmbar mit Dreikant, Durchmesser: 60 mm, Gesamtlänge: 1185 mm, Überflur: 925 mm, zum Einbetonieren (Bodenhülse inkl.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-167.15.888
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     167.15.888
EAN/GTIN:
     4055381159874
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Weitere Informationen:
Gewicht:
9 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
900 mm
Breite:
76 mm
Höhe:
2 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 143,28*
€ 179,84*
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,55*
€ 181,20*
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,20*
€ 215,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,00*
€ 213,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,84*
€ 205,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,06*
€ 195,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,55*
€ 173,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.