Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank für C+P Werkstatt-Schiebetürenschrank, HxBxT 482631-YY RAL 5012 lichtblau RAL 7016 anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-482631-YY-3017-4440
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2154-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Aufsatzschrank für C+P Werkstatt-Schiebetürenschrank, HxBxT 500 x 1.600 x 500 mm, anthrazitgrau, lichtblau Mit Hilfe des Aufsatzschrankes für Werkstatt-Schiebetürenschrank C+P können Sie zusätzlichen Stauraum schaffen. Lagern Sie Ihre Gegenstände sicher in diesem abschließbaren Schrank. Er ist in verschiedenen Farben, Größen und Fachboden-Anzahl erhältlich. Stabile Stahlblechkonstruktion Besonders leichtgängige Türen Tragkraft 70 kg pro Fachboden Fachböden verzinkt, höhenverstellbar im Raster von 15 mm Türen mit ergonomischen Bügelgriffen Höhe = 500 mm Breite = 1.600 mm Tiefe = 500 mm Korpus Material = Stahl Fronten Material = Stahl Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 33,8 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Breite:
1600 mm
Eigengewicht:
33.8 kg
Fronten Material:
Stahl
Höhe:
500 mm
Korpus Material:
Stahl
Tiefe:
500 mm
HEIGHT GRO:
500.00 mm
WIDTH GRO:
1600.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
34.553500 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031058
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
C+P
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 5012 lichtblau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7016 anthrazitgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 558,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,02*
€ 785,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,76*
€ 777,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,68*
€ 764,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,44*
€ 733,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,73*
€ 664,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.