Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schiebetürenschrank Asisto, 5 OH, Breite 1.000 mm, licht 482332-YY RAL 7016 anthrazitgrau RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-482332-YY-4440-3688
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     142002-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
C+P Schiebetürenschrank Asisto, 5 OH, Breite 1.000 mm, lichtgrau, anthrazitgrau Der Schiebetürschrank C+P Serie C 3000 Asisto punktet durch einen stabilen Stahlkorpus und verschließbare Türen. Durch die geringe Stelltiefe sparen Sie mit dem Möbelstück viel Platz in Ihren Büroräumen. Hochstabiler und raumsparender Schiebetürschrank C+P Serie C 3000 Asisto Sicherheitsschloss (Dreh-/Druckzylinderschloss) mit Wechselkern und 2 Schlüsseln Integrierte Sockeleinheit (Höhe 90 mm) Mit seitlichen Nutzflächen für magnetische Elemente Gesamthöhe = 1980 mm Gesamtbreite = 1000 mm Gesamttiefe = 435 mm Tür Typ = Schiebetür Böden Anzahl = 4 Schranknutzung = Büro
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
4
Gesamtbreite:
1000 mm
Gesamttiefe:
435 mm
Schranknutzung:
Büro
Tür Typ:
Schiebetür
Gesamthöhe:
1980 mm
HEIGHT GRO:
1980.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
435.00 mm
WEIGHT GRO:
84.468000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031091
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
C+P
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 7016 anthrazitgrau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetür-schrank c&p, schiebetür schrank, schiebetürenschrank 4 böden, Büromöbelserie Asisto - Hochwertig - funktionell - extrem robust
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 841,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 981,20*
€ 1.167,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 942,67*
€ 1.121,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 904,62*
€ 1.076,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 841,87*
€ 1.001,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.