Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schwerlast-Schiebetürenschrank, HxBxT 1.000 x 1.200 x 50 482079-YY RAL 5012 lichtblau RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-482079-YY-3017-3688
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2056-092
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
C+P Schwerlast-Schiebetürenschrank, HxBxT 1.000 x 1.200 x 500 mm, 1 Fachboden, lichtgrau, lichtblau Dieser Schwerlastschrank C+P ist eine sichere und flexibel gestaltbare Aufbewahrungslösung für Werkzeuge, Kleinteile und Materialien. Mit wenigen Handgriffen bringen Sie die höhenverstellbaren Fachböden in die gewünschte Position. Langlebiger Werkstattschrank mit Schiebetüren aus Stahlblech Höhenverstellbare Regalebenen für bedarfsgerechte Anpassung Dauerhaft leichtgängige Schiebetüren Diebstahlsichere Lagerung dank Zylinderschloss Höhe = 1000 mm Breite = 1.200 mm Tiefe = 500 mm Böden Anzahl = 1 Korpus Material = Stahl Fronten Material = Stahl Unterbau = Sockel Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 46,3 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Böden Anzahl:
1
Breite:
1200 mm
Eigengewicht:
46.3 kg
Fronten Material:
Stahl
Höhe:
1000 mm
Korpus Material:
Stahl
Tiefe:
500 mm
Unterbau:
Sockel
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
49.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
C+P
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 5012 lichtblau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank, Schwerlastschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 511,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,53*
€ 722,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,56*
€ 720,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,26*
€ 705,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,54*
€ 677,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,98*
€ 609,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.